Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 18 SW 27 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 18 SW 27 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 18 SW 27 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 18 SW 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18SW27
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.600 KGM
Materialnummer:
06331.100.0180.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M18SW27, 18SW27, AM6331180, 06331.100.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,762*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,442*
€ 2,90598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,392*
€ 2,84648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,282*
€ 2,71558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,192*
€ 2,60848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,142*
€ 2,54898
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,762*
€ 2,09678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9877*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.