Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 27 SW 41 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 27 SW 41 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 27 SW 41 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 27 SW 41 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27SW41
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.000 KGM
Materialnummer:
06331.100.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M27SW41, 27SW41, AM6331270, 06331.100.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9887*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8687*
€ 6,98375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5887*
€ 6,65055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3787*
€ 6,40065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2087*
€ 6,19835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9587*
€ 5,90085
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9887*
€ 4,74655
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.