Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 36 SW 55 gestempelt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 36 SW 55 gestempelt VE=S
DIN 6331 10 M 36 SW 55 gestempelt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311000360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 36 SW 55 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36SW55
Gewicht in kg per 100 Stück:
77.710 KGM
Materialnummer:
06331.100.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M36SW55, 36SW55, AM6331360, 06331.100.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8485*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7385*
€ 11,58882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6485*
€ 11,48172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2385*
€ 10,99382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9285*
€ 10,62492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5485*
€ 10,17272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8485*
€ 8,14972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.