Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 10 M 16 SW 24 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 10 M 16 SW 24 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
DIN 6331 10 M 16 SW 24 galv. verzinkt, gestempelt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063311100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 16 SW 24 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16SW24
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.100 KGM
Materialnummer:
06331.110.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m16, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 10, DIN6331, M16SW24, 16SW24, galZn, AM6331160, 06331.110.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4425*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5525*
€ 0,65748
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.