Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 A 4 M 12 SW 18 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 A 4 M 12 SW 18 A 4 VE=S
DIN 6331 A 4 M 12 SW 18 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063319400120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 A 4 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 12 SW 18 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12SW18
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.020 KGM
Materialnummer:
06331.940.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Edelstahlmutter DIN 6331, din 6331 edelstahl, din 6331, din 6331 m12, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 A 4, DIN6331, M12SW18, 12SW18, A4, AM6331120, 06331.940.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8502*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2102*
€ 1,44014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2002*
€ 1,42824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1202*
€ 1,33304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0902*
€ 1,29734
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0602*
€ 1,26164
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8502*
€ 1,01174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.