Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331 A 4 M 20 SW 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331 A 4 M 20 SW 30 A 4 VE=S
DIN 6331 A 4 M 20 SW 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063319400200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
DIN 6331 A 4 Sechskantmuttern mit Bund, mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 20 SW 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6331
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20SW30
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.000 KGM
Materialnummer:
06331.940.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Edelstahlmutter DIN 6331, din 6331 edelstahl, din 6331, Bundmuttern, Hohe Muttern, Muttern - diverse Formen, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, DIN 6331 A 4, DIN6331, M20SW30, 20SW30, A4, AM6331200, 06331.940.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0683*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0983*
€ 4,87698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0483*
€ 4,81748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8383*
€ 4,56758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7283*
€ 4,43668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6283*
€ 4,31768
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0683*
€ 3,65128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.