| |
|
| Artikel-Nr.: 4-063341000360000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~DIN 6334 10 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 36 SW 55 VE=S (4 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN6334 | Werkstoff: | 10 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M36SW55 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 155.000 KGM | Materialnummer: | 06334.100.0360.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, langmutter m 36, din 6334, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, DIN 6334 10, DIN6334, M36SW55, 36SW55, AM6334360, 06334.100.0360.000 |
| | |
| |