Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334 A 4 M 6 SW 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6334 A 4 M 6 SW 10 A 4 VE=S
DIN 6334 A 4 M 6 SW 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063349400060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
DIN 6334 A 4 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 6 SW10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6334
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6SW10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.850 KGM
Materialnummer:
06334.940.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m6, din 6334 edelstahl, din 6334, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, DIN 6334 A 4, DIN6334, M6SW10, 6SW10, A4, AM633460, 06334.940.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.