Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 6,4 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 6,4 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S
DIN 6340 Stahl 6,4 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400100064000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet galvanisch verzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 6,4 x 17 x 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,4x17x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
06340.010.0064.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 6,4x17 x3, din 6340, reyher din 6340 st 6,4, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 6,4x17x3, galZn, AM6340640, 06340.010.0064.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0401*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.