Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 15 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 15 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S
DIN 6340 Stahl 15 gal Zn, vergütet, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400100150000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet galvanisch verzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 15 x 40 x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
15x40x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.670 KGM
Materialnummer:
06340.010.0150.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 15x40x5, galZn, AM6340150, 06340.010.0150.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2665*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.