Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 6,4 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 6,4 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
DIN 6340 Stahl 6,4 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400200064000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 6,4 x 17 x 3 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,4x17x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.413 KGM
Materialnummer:
06340.020.0064.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 6,4x17 x3, din 6340, reyher din 6340 st 6,4, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 6,4x17x3, AM6340640, 06340.020.0064.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6857*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8657*
€ 1,03018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.