Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 15 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 15 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
DIN 6340 Stahl 15 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400200150000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 15 x 40 x 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
15x40x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.709 KGM
Materialnummer:
06340.020.0150.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 15x40x5, AM6340150, 06340.020.0150.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2298*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5198*
€ 1,80856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5098*
€ 1,79666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4598*
€ 1,73716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4198*
€ 1,68956
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2298*
€ 1,46346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.