Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 17 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 17 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
DIN 6340 Stahl 17 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400200170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 17 x 45 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17x45x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.658 KGM
Materialnummer:
06340.020.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 17x45x6, AM6340170, 06340.020.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.