Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Stahl 21 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6340 Stahl 21 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
DIN 6340 Stahl 21 tZn, vergütet, getempert tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-063400200210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 21 x 50 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6340
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21x50x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.700 KGM
Materialnummer:
06340.020.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340 21x50x6, din 6340, reyher din 6340 st 21, Flache Scheiben, Gehärtete Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, DIN 6340 Stahl, DIN6340, 21x50x6, AM6340210, 06340.020.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3621*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9421*
€ 3,5011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9121*
€ 3,4654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8221*
€ 3,3583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7521*
€ 3,275
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3621*
€ 2,8109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.