Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Federstahl 6 mech. verzinkt mech Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Federstahl 6 mech. verzinkt mech Zn VE=S
DIN 6796 Federstahl 6 mech. verzinkt mech Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067960140060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl mechanisch verzinkt Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (2500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.131 KGM
Materialnummer:
06796.014.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, din 6796 fst mechanisch verzinkt, spannscheibe, spannscheibe reyher, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 Federstahl, DIN6796, 6x14x1,5, AM679660, 06796.014.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.