Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Federstahl 30 phosphatiert VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Federstahl 30 phosphatiert VE=S
DIN 6796 Federstahl 30 phosphatiert VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067960300300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 30 x 70 x 7 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
phosphatiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30x70x7
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.936 KGM
Materialnummer:
06796.030.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, reyher din 6796 fst vz 30, spannscheibe, spannscheibe reyher, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 Federstahl, DIN6796, 30x70x7, AM6796300, 06796.030.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3946*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7946*
€ 2,13557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7646*
€ 2,09987
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6946*
€ 2,01657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6646*
€ 1,98087
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3946*
€ 1,65957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.