Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Federstahl 27 flZn/nc/TL/x/480h/C flZnnc VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Federstahl 27 flZn/nc/TL/x/480h/C flZnnc VE=S
DIN 6796 Federstahl 27 flZn/nc/TL/x/480h/C flZnnc VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067963090270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 27 x 60 x 6,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27x60x6,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.172 KGM
Materialnummer:
06796.309.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, reyher din 6796 federstahl 27, spannscheibe, spannscheibe reyher, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 Federstahl, DIN6796, 27x60x6,5, AM6796270, 06796.309.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7828*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,0028*
€ 8,33333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9428*
€ 8,26193
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,6228*
€ 7,88113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,3128*
€ 7,51223
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,7828*
€ 6,88153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.