Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 1.4310 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 1.4310 6 VE=S
DIN 6796 1.4310 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067969600060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 1.4310 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
1.4310/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.143 KGM
Materialnummer:
06796.960.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe v2a, spannscheibe, spannscheibe reyher, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 1.4310, DIN6796, 6x14x1,5, AM679660, 06796.960.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.