Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 1.4310 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 1.4310 8 VE=S
DIN 6796 1.4310 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067969600080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 1.4310 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 8 x 18 x 2 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6796
Werkstoff:
1.4310/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x18x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.313 KGM
Materialnummer:
06796.960.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe v2a, spannscheibe, spannscheibe reyher, Gehärtete Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Spannscheiben, DIN 6796 1.4310, DIN6796, 8x18x2, AM679680, 06796.960.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0333*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.