Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl A 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 17 VE=S
DIN 6797 Federstahl A 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970010170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 17 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
06797.001.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A17, AM6797170, 06797.001.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0474*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0648*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0473*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,042*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.