Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl A 17 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 17 VE=K
DIN 6797 Federstahl A 17 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970019170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 17 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
06797.001.9170.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A17, AM6797170, 06797.001.9170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0993*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0637*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.