Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 6797 I
>
Artikel
DIN 6797 Federstahl I 4,3 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-067970040043000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 4,3 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
06797.004.0043.000
... >
04-03 Sicherungsscheiben/Sicherungsringe
>
DIN 6797 Zahnscheiben
>
~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6797 I
,
Zahnscheibe DIN 6797 I
,
Zahnscheibe DIN 6797 J
,
din 6797 i
,
Federnde Zahnscheiben
,
Kontaktscheiben
,
Schraubensicherungs-Elemente
,
Zahnscheiben
,
DIN 6797 Federstahl
,
DIN6797
,
I4,3
,
AM6797430
,
06797.004.0043.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00337*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00463*
€ 0,00551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00459*
€ 0,00546
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00438*
€ 0,00521
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00421*
€ 0,00501
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00337*
€ 0,00401
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 6797 1.4310 I 4,3 rostfrei VE=S
Reyher
ab € 0,00368*
Ähnlich
DIN 6797 Federstahl I 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,00378*
Ähnlich
DIN 6798 Federstahl I 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Reyher
ab € 0,00325*
Ähnlich
DIN 6798 Federstahl I 4,3 VE=S
Reyher
ab € 0,00368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen