Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 13 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 13 VE=S
DIN 6797 Federstahl I 13 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970040130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 13 VE=S (750 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I13
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.130 KGM
Materialnummer:
06797.004.0130.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I13, AM6797130, 06797.004.0130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0158*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0269*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.