Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 28 VE=S
DIN 6797 Federstahl I 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970040280000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 28 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.850 KGM
Materialnummer:
06797.004.0280.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I28, AM6797280, 06797.004.0280.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2567*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1847*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1403*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.