Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6797 Federstahl I 17 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970140170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 17 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form I
Abmessung:
I17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
06797.014.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I17, galZn, AM6797170, 06797.014.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0527*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0485*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.