Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 21 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 21 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6797 Federstahl I 21 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970140210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 21 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form I
Abmessung:
I21
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
06797.014.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I21, galZn, AM6797210, 06797.014.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0594*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1263*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.