Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6797 Federstahl I 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970140250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form I
Abmessung:
I25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.650 KGM
Materialnummer:
06797.014.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I25, galZn, AM6797250, 06797.014.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1325*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1825*
€ 0,21718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1325*
€ 0,15768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1526*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,119*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.