Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl I 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl I 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 6797 Federstahl I 8,4 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970149084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
~DIN 6797 Federstahl Form I galvanisch verzinkt Zahnscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 8,4 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form I
Abmessung:
I8,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.055 KGM
Materialnummer:
06797.014.9084.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 I, Zahnscheibe DIN 6797 J, din 6797 i, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, I8,4, galZn, AM6797840, 06797.014.9084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0168*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0198*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.