Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6797 Federstahl V 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl V 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6797 Federstahl V 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067970150043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 V
DIN 6797 V Scheibe
DIN 6797 V Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 V
~DIN 6797 Federstahl Form V galvanisch verzinkt Fächerscheiben, versenkt - Abmessung: V 4,3 VE=S (3000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form V
Abmessung:
V4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
06797.015.0043.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 V, din 6797 v, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, V4,3, galZn, AM6797430, 06797.015.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00907*
  
Preis gilt ab 9.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,01146*
€ 0,01364
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,01118*
€ 0,0133
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,00907*
€ 0,01079
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.