Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl A 4,3 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 4,3 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K
DIN 6797 Federstahl A 4,3 gal Zn DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970819043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 4,3 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form A
Abmessung:
A4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.005 KGM
Materialnummer:
06797.081.9043.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A4,3, AM6797430, 06797.081.9043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.