Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Federstahl A 10,5 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Federstahl A 10,5 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K
DIN 6797 Federstahl A 10,5 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067970819105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 Federstahl Form A galv. verz. 8 DiSP Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Form A
Abmessung:
A10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
06797.081.9105.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, reyher din 6797 a 10,5, din 6797 a, din 6797 a 10,5, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 Federstahl, DIN6797, A10,5, AM67971050, 06797.081.9105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.