Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 1.4310 A 17 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 1.4310 A 17 rostfrei VE=S
DIN 6797 1.4310 A 17 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067979610170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 A
DIN 6797 A Scheibe
DIN 6797 A Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 A
~DIN 6797 1.4310 Form A Zahnscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 17 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6797
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
06797.961.0170.000
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 A, Edelstahlscheibe DIN 6797 A, din 6797 a, Federnde Zahnscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6797 1.4310, DIN6797, A17, AM6797170, 06797.961.0170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0648*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.