Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl A 2,2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl A 2,2 VE=S
DIN 6798 Federstahl A 2,2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067980010022000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 2,2 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A2,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.003 KGM
Materialnummer:
06798.001.0022.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, reyher din 6798 a vz 2,2, din 6798, din 6798 a, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, A2,2, AM6798220, 06798.001.0022.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00376*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00457*
€ 0,00544
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00376*
€ 0,00447
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.