Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl A 13 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl A 13 VE=K
DIN 6798 Federstahl A 13 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067980019130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 13 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A13
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
06798.001.9130.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, reyher din 6798 a vz 13, din 6798, din 6798 a, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, A13, AM6798130, 06798.001.9130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0315*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0262*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.