Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl I 21 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl I 21 VE=S
DIN 6798 Federstahl I 21 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067980040210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 21 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I21
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
06798.004.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, reyher din 6798 i vz 21, din 6798 j, din 6798, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, I21, AM6798210, 06798.004.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0994*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0958*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0594*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.