Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl I 17 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl I 17 VE=K
DIN 6798 Federstahl I 17 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067980049170000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 17 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I17
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.300 KGM
Materialnummer:
06798.004.9170.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, reyher din 6798 i 6,4, din 6798 j, din 6798, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, I17, AM6798170, 06798.004.9170.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0851*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1035*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.