Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl V 8,4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl V 8,4 VE=K
DIN 6798 Federstahl V 8,4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067980059084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form V Fächerscheiben, versenkt - Abmessung: V 8,4 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form V
Abmessung:
V8,4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
06798.005.9084.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, din 6798 v, din 6798, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, V8,4, AM6798840, 06798.005.9084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0271*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0348*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.