Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Federstahl A 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Federstahl A 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 6798 Federstahl A 3,2 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067980119032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 3,2 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A3,2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.006 KGM
Materialnummer:
06798.011.9032.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, reyher din 6798 a vz 3,2, din 6798, din 6798 a, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 Federstahl, DIN6798, A3,2, galZn, AM6798320, 06798.011.9032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00535*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00729*
€ 0,00868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00535*
€ 0,00637
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00894*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0166*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00674*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.