Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 1.4310 A 10,5 rostfrei VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 1.4310 A 10,5 rostfrei VE=K
DIN 6798 1.4310 A 10,5 rostfrei VE=K
Artikel-Nr.:
     4-067989619105000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A10,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.125 KGM
Materialnummer:
06798.961.9105.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, reyher din 6798 a vz 10,5, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 a, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 1.4310, DIN6798, A10,5, AM67981050, 06798.961.9105.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.