Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 1.4310 I 4,3 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 1.4310 I 4,3 rostfrei VE=S
DIN 6798 1.4310 I 4,3 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-067989640043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 1.4310 Form I Fächerscheiben, innengezahnt - Abmessung: I 4,3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6798
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form I
Abmessung:
I4,3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.014 KGM
Materialnummer:
06798.964.0043.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, reyher din 6798 i vz 4,3, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 j, Fächerscheiben, Kontaktscheiben, Schraubensicherungs-Elemente, Zahnscheiben, DIN 6798 1.4310, DIN6798, I4,3, AM6798430, 06798.964.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00478*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00589*
€ 0,00701
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.