Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 2 x 2 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 2 x 2 x 8 VE=S
DIN 6885 C45K A 2 x 2 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010020008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 2 x 2 x 8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A2x2x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.030 KGM
Materialnummer:
06885.001.0020.008
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A2x2x8, AM688528, 06885.001.0020.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0606*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.