Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 63 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 63 VE=S
DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 63 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010100063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 63 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A10x8x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.830 KGM
Materialnummer:
06885.001.0100.063
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A10x8x63, AM68851063, 06885.001.0100.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,282*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.