Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 6885
>
Artikel
DIN 6885 C45K A 14 x 9 x 28 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-068850010140028
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 28 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14x9x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.460 KGM
Materialnummer:
06885.001.0140.028
... >
99-02 Passfedern
>
DIN 6885 Paßfedern
>
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en)
Weitere Suchbegriffe:
din 6885 14x9x28
,
din 6885
,
din 6885 c45k
,
Pass-Federn
,
Passfedern
,
DIN 6885 St./C45K
,
DIN6885
,
A14x9x28
,
AM68851428
,
06885.001.0140.028
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2982*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen