Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 20 x 12 x 63 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 20 x 12 x 63 VE=S
DIN 6885 C45K A 20 x 12 x 63 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010200063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 20 x 12 x 63 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A20x12x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.000 KGM
Materialnummer:
06885.001.0200.063
Weitere Suchbegriffe: din 6885 20x8x63, din 6885, din 6885 c45k, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A20x12x63, AM68852063, 06885.001.0200.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8069*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1469*
€ 1,36481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0969*
€ 1,30531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0469*
€ 1,24581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0169*
€ 1,21011
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8069*
€ 0,96021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.