Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 80 VE=S
DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010280080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x 80 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A28x16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
26.000 KGM
Materialnummer:
06885.001.0280.080
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A28x16x80, AM68852880, 06885.001.0280.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1206*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,0106*
€ 3,58261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9806*
€ 3,54691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8406*
€ 3,38031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7506*
€ 3,27321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1206*
€ 2,52351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.