Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 250 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 250 VE=S
DIN 6885 C45K A 28 x 16 x 250 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068850010280250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 28 x 16 x250 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
Stahl C45+C
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A28x16x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
85.900 KGM
Materialnummer:
06885.001.0280.250
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 St./C45K, DIN6885, A28x16x250, AM688528250, 06885.001.0280.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9319*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9519*
€ 9,46276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8919*
€ 9,39136
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4819*
€ 8,90346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2719*
€ 8,65356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0619*
€ 8,40366
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,9319*
€ 7,05896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.