Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 40 A 4 VE=S
DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068859410140040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 40 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14x9x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.650 KGM
Materialnummer:
06885.941.0140.040
Weitere Suchbegriffe: din6885 14x9x40, din 6885, din 6885 a 4, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 A 4, DIN6885, A14x9x40, A4, AM68851440, 06885.941.0140.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3765*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9165*
€ 2,28064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8965*
€ 2,25684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8265*
€ 2,17354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7365*
€ 2,06644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3765*
€ 1,63804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.