Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 80 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 80 A 4 VE=S
DIN 6885 A 4 A 14 x 9 x 80 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068859410140080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 A 4 Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x 80 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6885
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A14x9x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.610 KGM
Materialnummer:
06885.941.0140.080
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x80, din 6885, din 6885 a 4, Pass-Federn, Passfedern, DIN 6885 A 4, DIN6885, A14x9x80, A4, AM68851480, 06885.941.0140.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9134*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,0034*
€ 4,76405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9834*
€ 4,74025
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8134*
€ 4,53795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6634*
€ 4,35945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5434*
€ 4,21665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,9134*
€ 3,46695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.