Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6899 Stahl BF 4 / RW 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6899 Stahl BF 4 / RW 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6899 Stahl BF 4 / RW 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068990100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile, mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 4 / RW 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6899
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form BF
Abmessung:
BF4/RW5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.000 KGM
Materialnummer:
06899.010.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899 rw5, din 6899, Kauschen, DIN 6899 Stahl, DIN6899, BF4/RW5, galZn, AM689940, 06899.010.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.