Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6899 Stahl BF 5 / RW 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6899 Stahl BF 5 / RW 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 6899 Stahl BF 5 / RW 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-068990100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
DIN 6899 Stahl Form BF galvanisch verzinkt Kauschen für Faserseile, mittelschwer mit tiefer Rille - Abmessung: BF 5 / RW 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN6899
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form BF
Abmessung:
BF5/RW6
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
06899.010.0050.000
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, din 6899, Kauschen, DIN 6899 Stahl, DIN6899, BF5/RW6, galZn, AM689950, 06899.010.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2418*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.